Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumischer L, Nenngröße Z8, Eingang / Ausgang B/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zumischer L, Nenngröße Z8, Eingang / Ausgang B/B
Zumischer L, Nenngröße Z8, Eingang / Ausgang B/B
Artikel-Nr.:
     284WZ-212290
Hersteller:
     AWG
Herst.-Nr.:
     60526233
EAN/GTIN:
     4050075525898
Suchbegriffe:
Schaummittel-Zumischer
Schaummittelzumischer
awg schaummittelzumischer
schaummittelzumischer
Zumischer L beiderseits mit B-Kupplung- Nenngröße Z8 - Eingang / Ausgang B/B - Abmessung L x B x H 355 x 140 x 152 mm - Durchflussmenge Z2/8 bar 200 l/min - Durchflussmenge Z4/8 bar 400 l/min - Durchflussmenge Z8/8 bar 800 l/min
Weitere Informationen:
Nenngröße:
Z8
Eingang / Ausgang:
B/B
Abmessung L x B x H:
355 x 140 x 152 mm
Durchflussmenge Z2/8 bar:
200 l/min
Durchflussmenge Z4/8 bar:
400 l/min
Durchflussmenge Z8/8 bar:
800 l/min
Weitere Suchbegriffe: Löschmittelzusatz, Schaummischer, Schaummittel, Zumischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,66*
€ 621,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,09*
€ 618,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,65*
€ 592,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,60*
€ 567,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,57*
€ 518,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AWG
60220600
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.