Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler DIN 14345 mit drei Abgängen, mit Ventilabsperrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteiler DIN 14345 mit drei Abgängen, mit Ventilabsperrung
Verteiler DIN 14345 mit drei Abgängen, mit Ventilabsperrung
Artikel-Nr.:
     284WZ-212277
Hersteller:
     AWG
Herst.-Nr.:
     60024233
EAN/GTIN:
     4050075473427
Suchbegriffe:
Feuerlöschschlauch-Verteiler
Verteiler (Feuerlöschschlauch)
Ventilverteiler
Verteiler mit Kugelhahnabsperrung
Die Verteiler mit Ventilabsperrung ermöglichen ein langsames Öffnen und Schließen und sind daher als Regelorgan verwendbar. Die Verteiler mit Kugelhahnabsperrung haben einen geraden und vollen Durchgang und somit einen geringen Durchflusswiderstand. Sie sind leicht und sehr schnell schaltbar. - Ausführung mit Ventilabsperrung - Abmessung L x B x H 360 x 400 x 260 mm - Eingang Storz-B - Ausgang Storz-CBC - Norm DIN 14345 - Material Leichtmetall - Nenndruck PN16 - 1 Stück Verteiler B-CBC - 1 Stück Übergangsstück B/C DIN 14342
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ventilabsperrung
Abmessung L x B x H:
360 x 400 x 260 mm
Eingang:
Storz-B
Ausgang:
Storz-CBC
Norm:
DIN 14345
Material:
Leichtmetall
Nenndruck:
PN16
Weitere Suchbegriffe: Verteiler mit Ventilabsperrung, verteiler mit ventilabsperrung, 3-fach verteiler, dreifach, ventilverteiler, Verteiler, Verteiler -Feuerlöschschlauch-, verteilerstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,68*
€ 382,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,66*
€ 379,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,94*
€ 365,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,83*
€ 350,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,60*
€ 313,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.