Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider mit Fanghaken, Typ B, 650 mm, 9 mm²/19 HRc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenschneider mit Fanghaken, Typ B, 650 mm, 9 mm²/19 HRc
Bolzenschneider mit Fanghaken, Typ B, 650 mm, 9 mm²/19 HRc
Artikel-Nr.:
     284WZ-212115
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     212115
EAN/GTIN:
     4005887013934
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
mit isolierten Schenkeln und Kunststoffhandgriffen bis 1.000 V. (ACHTUNG: nicht VDE-geprüft) Mit pulverbeschichteten Stahlrohrschenkeln und PVC-Griffen. Die verzinkten Fanghaken erlauben das schnelle und sichere Einfädeln des zu schneidenden Materials, auch wenn man z. B. auf einer Leiter steht oder bei schlechter Sicht. - Hochleistungsmesser aus chromlegiertem Stahl, induktionsgehärtet - Körper aus Stahl geschmiedet - gehärtete Schrauben für höhere Lebensdauer - sehr leichte Schenkel aus Stahlrohr - minimaler Kraftaufwand beim Schneiden - Typ B - Länge 650 mm - Schneidleistung 9 mm²/19 HRc
Weitere Informationen:
Typ:
B
Länge:
650 mm
Schneidleistung:
9 mm²/19 HRc
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenabschneider vbw, bolzenschneider, 980010, Drahtschere, VBW, VBW-Bolzenschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.