Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch DIN 14572, 250 cm, Ø DN 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgasschlauch DIN 14572, 250 cm, Ø DN 100 mm
Abgasschlauch DIN 14572, 250 cm, Ø DN 100 mm
Abgasschlauch DIN 14572, 250 cm, Ø DN 100 mm
Abgasschlauch DIN 14572, 250 cm, Ø DN 100 mm
Abgasschlauch DIN 14572, 250 cm, Ø DN 100 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-210926
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     210926
EAN/GTIN:
     4050075103454
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Stromerzeuger-Abgasschlauch
dönges abgasschlauch
abgasschlauch
Nach DIN 14572, für den Anschluss an Stromerzeuger, verzinkter Metall-Spiralschlauch mit Holzgriffen zur Wärmeisolierung. Gewicht 1950 g - Länge 250 cm - Ø DN 100 mm
Weitere Informationen:
Länge:
250 cm
Ø DN:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Abgaschlauch, Auspuff, DIN14572
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.