Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

First Responder Jack, 36" (91 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
First Responder Jack, 36" (91 cm)
First Responder Jack, 36" (91 cm)
First Responder Jack, 36" (91 cm)
First Responder Jack, 36" (91 cm)
First Responder Jack, 36" (91 cm)
Artikel-Nr.:
     284WZ-210464
Hersteller:
     Hi-Lift
Herst.-Nr.:
     FR-365
EAN/GTIN:
     0052767036518
Suchbegriffe:
Abstützen
Anschlagpunkt
Aufbrechen
Brechwerkzeug
Kein anderes Werkzeug vermag so vielseitig zu sein wie der First Responder Jack von Hi-Lift. Heben, spreizen, drücken, ziehen, stützen, klemmen, brechen, ... die Möglichkeiten sind nahezu endlos. Das Tool nutzt die Gesetze der Hebelkraft um den Schlitten mit wenig Kraftaufwand am Hebel entlang der Schiene zu bewegen. Über zwei Tonnen Kraft können so von nur einer Person effektiv aufgebracht werden. Ganz ohne Motoren, Strom, Hydraulik oder sonstige Antriebshilfen kann der First Responder Jack schnell und einfach an jedem beliebigen Ort eingesetzt werden. Die einfache Mechanik ist äußerst wartungsarm, zuverlässig und robust, die Firma Hi-Lift kann auf mehr als 110 Jahre Erfahrung zurückblicken. Das Tool wurde kontinuierlich weiterentwickelt. So ist das Design heute auf volle Funktionalität ausgerichtet. Es wurde eine Vielzahl von Anschlagpunkten am Tool angebracht, mit deren Hilfe über Ketten und Schlingen die Möglichkeiten erweitert werden. Der First Responder Jack darf auf keinem Fahrzeug fehlen, schneller, sicherer, vielseitiger und günstiger kann ein Rettungsgerät nicht sein! - einfache Handhabung - sofort einsatzbereit - extrem robust - ein Tool für alles: heben, spreizen, ziehen, drücken, stützen ... - Schutz vor Überlastung mittels Scherstift - funktioniert rein mechanisch - keine Elektrizität oder Hydraulik erforderlich - geringer Wartungsaufwand - niedrige Anschaffungs- und Folgekosten - modularer Aufbau - alle Teile können einzeln nachbeschafft werden - nachleuchtende Applikationen für bessere Sichtbarkeit bei Nacht - Ausführung 36" (91 cm) - Hubhöhe 69 cm - Abmessung 104 x 13 x 25 cm - Hubhöhe min. 17 cm - Nennlast 2.113 kg - Geprüfte Last 3.175 kg - Zugkraft 2.268 kg - Druckkraft 2.268 kg - Oberfläche Pulverbeschichtet - Farbe Gelb / Rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
36" (91 cm)
Hubhöhe:
69 cm
Abmessung:
104 x 13 x 25 cm
Hubhöhe min.:
17 cm
Nennlast:
2.113 kg
Geprüfte Last:
3.175 kg
Zugkraft:
2.268 kg
Druckkraft:
2.268 kg
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Farbe:
Gelb / Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,95*
€ 497,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,40*
€ 493,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,35*
€ 456,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,54*
€ 433,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,87*
€ 412,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
210461
ab € 129,30*
Zubehör
Dönges
210463
ab € 167,54*
Zubehör
Hi-Lift
LM100
ab € 64,75*
Zubehör
Hi-Lift
ORK
ab € 125,94*
Zubehör
Hi-Lift
BL250
ab € 39,64*
Zubehör
Hi-Lift
FK-1
ab € 28,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.