|  |
 |
| Artikel-Nr.: 284WZ-202492 Herst.-Nr.: 202492 EAN/GTIN: 4050075197071 |
| |
|
|  |  |
 | Formhölzer nach DIN 14530-11, verlastet in einem Dönges FireBox-Korb nach DIN 14880-1-LM-O-G, 600 x 400 x 220 mm. Der offene Korb mit gelochten Seitenwänden sorgt jederzeit für eine Durchlüftung der Rüsthölzer, selbst wenn diese nach einem Einsatz feucht eingelagert werden müssen. Inhalt: 6 Stück Keil, 75 x 95 x 350 mm, sägerau, aus Hartholz 2 Stück Keil, 35 x 95 x 350 mm, sägerau, aus Hartholz 2 Stück Buchensperrholzplatte 50 x 200 x 350 mm wasserfest verleimt, 3 mm gefast 4 Stück Kantholz, 120 x 88 x 500 mm, aus Brettschichtholz (Nadelholz), wasserfest verleimt, Kanten 3 mm gefast, mit Trageschlaufe aus Polyesterleinemit einem Durchmesser von 10 mm - Abmessung L x B x H 600 x 400 x 220 mm - 6 Stück Keil, 75 x 95 x 350 mm, sägerau, aus Hartholz - 2 Stück Keil, 35 x 95 x 350 mm, sägerau, aus Hartholz - 2 Stück Buchensperrholzplatte 50 x 200 x 350 mm wasserfest verleimt, 3 mm gefast - 4 Stück Kantholz, 120 x 88 x 500 mm, aus Brettschichtholz (Nadelholz), wasserfest verleimt, Kanten 3 mm gefast, mit Trageschlaufe aus Polyesterleine mit einem Durchmesser von 10 mm Weitere Informationen:  |  | Abmessung L x B x H: | 600 x 400 x 220 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fahrzeug-Stabilisierungssystem, Stabilisierungssatz Fahrzeuge, Abstützsystem Unterbau, Stabilisierungsblock, Unterbauschiebeblock, DIN 14880-1, Formholz, Formholzsatz, Formhölzer, HLF, Rüstholz, Rüsthölzer |
|  |  |
| |