| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-202179 Herst.-Nr.: 202179 EAN/GTIN: 4050075148974 |
| |
|
| | |
| Die Dönges Dokumentenmappe bietet viel Platz für alle Ihre Unterlagen. Prospekte, Kataloge, Notitzen, Handbücher, bis hin zu einer kompletten Projektdokumentation: in dieser Mappe findet alles Platz. Der große Klarsicht-Einschub auf der Front bietet Möglichkeiten zur Organisation mehrerer Mappen, oder Sie nutzen ihn einfach um Ihre wichtigsten Notizen direkt im Blick zu haben. Die herausnehmbare Kartentasche ist Spritzwassergeschützt, ideal um die wichtigsten Notizen auch bei schlechtem Wetter immer griffbereit zu haben. Die Klarsicht-Front bietet darüber hinaus die Möglichkeit mit Folien-Stiften auch Markierungen oder Notizen zu machen. Auf der Rückseite wurden Molle-Schlaufen angebracht. Hier können ganz einfach Zusatztaschen (z.B. für Laptop, Tablet, Funkgerät, etc.) befestigt werden. - großer Klarsicht-Einschub auf der Front (ca. 20 x 16 cm) - viele Fächer und Taschen im inneren - DIN A4 Ringhefter mit viel Platz - 2-Wege-Reißverschluss mit Zipper - Außenmaterial Wasser- und Schmutzabweisend - gepolsterter Tragegriff und Schlüsselanhänger außen angebracht - inkl. herausnehmbarer Kartentasche - Molle-Schlaufen zur individuellen Erweiterung auf der Rückseite - Farbe blau/gelb - Abmessungen 300 x 365 x 70 mm - Material PVC Plane Weitere Informationen: | | Farbe: | blau/gelb | Abmessungen: | 300 x 365 x 70 mm | Material: | PVC Plane |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |