Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteseil Ombilix Adjust, Länge 300 cm, Ø Kernmantelseil 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halteseil Ombilix Adjust, Länge 300 cm, Ø Kernmantelseil 12 mm
Halteseil Ombilix Adjust, Länge 300 cm, Ø Kernmantelseil 12 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-201729
Hersteller:
     Edelrid
Herst.-Nr.:
     882813000470
EAN/GTIN:
     4028545141091
Suchbegriffe:
Halteseil
Kernmantelseil
kernmantelseil en358
kernmantelseil
- verschiebbare Hülle zum Schutz des Systemseils - extrem robuste Kernmantelkonstruktion - Seil lässt sich bei Bedarf austauschen - inklusive DSG TRITON Karabiner mit intuitiver und sicherer Handballensicherung und OVAL POWER 2500 Karabiner mit Triple-Verschluss zur Befestigung am Gurt - Länge 300 cm - Ø Kernmantelseil 12 mm - Zugfestigkeit 15 kN - Norm EN 358 - 1 Stück Halteseil
Weitere Informationen:
Länge:
300 cm
Ø Kernmantelseil:
12 mm
Zugfestigkeit:
15 kN
Norm:
EN 358
Weitere Suchbegriffe: kernmantelseil edelrid, Absturzsicherung, Abstusi, Anschlagmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.