Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernmanteldynamikseil Dynamite, 60 m, Ø 11 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernmanteldynamikseil Dynamite, 60 m, Ø 11 mm, rot
Kernmanteldynamikseil Dynamite, 60 m, Ø 11 mm, rot
Artikel-Nr.:
     284WZ-201413
Hersteller:
     Edelrid
Herst.-Nr.:
     836440602000
EAN/GTIN:
     4021574085947
Suchbegriffe:
Absturzsicherung
Höhenrettung
Kernmanteldynamikseil
Kletterseil
Die Dynamikseile der Dynamite-Serie finden ihren Einsatz als Sicherungsseile, Verbindungsmittel oder Systemseile im Industrie- und Adventurebereich. - besonders griffige Mantelstruktur für einen sicheren Griff - angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung - robust und langlebig - Länge 60 m - Ø 11 mm - Farbe rot - Dynamische Dehnung 31 % - Fangstoss 8,8 kN - Kernanteil 63 % - Mantelanteil 37 % - Metergewicht 78 g/m - Statische Dehnung 7,7 % - Sturzanzahl 15 - 1 Stück Kernmanteldynamikseil, Bund mit 60 m Länge
Weitere Informationen:
Länge:
60 m
Ø:
11 mm
Farbe:
rot
Dynamische Dehnung:
31 %
Fangstoss:
8,8 kN
Kernanteil:
63 %
Mantelanteil:
37 %
Metergewicht:
78 g/m
Statische Dehnung:
7,7 %
Sturzanzahl:
15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,59*
€ 257,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.