Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlampe HL 4AA WK ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlampe HL 4AA WK ATEX
Handlampe HL 4AA WK ATEX
Handlampe HL 4AA WK ATEX
Handlampe HL 4AA WK ATEX
Handlampe HL 4AA WK ATEX
Artikel-Nr.:
     284WZ-201127
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     201127
EAN/GTIN:
     4050075892099
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Handlampe
Handleuchte
Taschenlampe (ex-geschützt)
Die HL 4AA WK ist eine tragbare, ex-geschützte Taschenlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Lampe wird mit vier AA-Batterien betrieben. Sie verfügt über zwei Leuchtstufen (Hi/Low), die über den Taster geschaltet werden. Damit erreichen Sie eine optimale Helligkeit und lange Leuchtdauer.- Metallclip zur Befestigung an Brusttasche, Gürtel, etc. - zwei verschiedene Helligkeitseinstellungen - Batteriefach verschraubt - hocheffizienter Kühlkörper für eine lange LED-Lebensdauer - großer, gummierter Druckschalter (Hi/Low/Off) - Leuchtenmaße L x B x H 55 x 65 x 186 mm - Schutzart IP54 - Leuchtmittel LED (Cree XP-2G) - Ex-Schutz ATEX - Zone 0 II 1G Ex ia IIC T4 Ga - Batterien 4 x AA - Helligkeit (Hi/Low) 323/140 lm - Brenndauer (Hi/Low) 6,5/13 h - Leuchtweite 290/190 m - 1 Stück Handlampe - 4 Stück AA-Batterie
Weitere Informationen:
Leuchtenmaße L x B x H:
55 x 65 x 186 mm
Schutzart:
IP54
Leuchtmittel:
LED (Cree XP-2G)
Ex-Schutz:
ATEX
Zone 0:
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Batterien:
4 x AA
Helligkeit (Hi/Low):
323/140 lm
Brenndauer (Hi/Low):
6,5/13 h
Leuchtweite:
290/190 m
Weitere Suchbegriffe: ex-leuchte zone 0, handlampe, EX-325, Ex-Lampe, Gürtelclip, Hand-lampe, Knickkopflampe, Waldbrand, Winkellampe, Zone 0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 41,93*
€ 55,79*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 42,22*
€ 56,03*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 42,36*
€ 56,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,72*
€ 57,37*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,71*
€ 59,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
201431
€ 43,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.