Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger EU22i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger EU22i
Stromerzeuger EU22i
Stromerzeuger EU22i
Stromerzeuger EU22i
Stromerzeuger EU22i
Artikel-Nr.:
     284WZ-200936
Hersteller:
     Honda
Herst.-Nr.:
     830698
EAN/GTIN:
     3573390030331
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Auf Basis des Erfolgsmodells EU20i wurde der noch überzeugendere EU22i entwickelt. Der neue Inverter-Generator liefert mehr Leistung, verbesserte Kraftstoffeffizienz und ist äußerst leise im Betrieb. Selbstverständlich ist auch dieses Modell wie gewohnt mühelos zu starten und liefert lange Laufzeiten bei geringen Wartungsanforderungen und -kosten. Die Inverter-Technologie liefert hochwertigen Strom und kann daher für sensible Geräte wie Notebooks, Kameras oder Mobiltelefone verwendet werden. Der neue EU22i ist mit dem stärkeren GXR120-Motor ausgestattet und liefert so, verglichen zum Vorgängermodell, 10 % mehr Leistung - bis zu 2,2 kW (1,8 kW Dauerleistung). Das Gehäuse ist kompakt, leicht, schallisoliert, ergonomisch geformt und somit hervorragend für mobile Anwendungen geeignet. Der garantierte Schallpegel liegt bei äußerst leisen 90 db(A), was auf den langsameren Betrieb des Motors sowie verbesserte Auspuffschalldämpfer zurückzuführen ist. Der Kraftstofftank fasst 3,6 Liter, allerdings konnte die Betriebsdauer auf bis zu 9 Stunden (bei Ökoschaltung) gesteigert werden. Selbstverständlich erfüllt der neue EU22i die Euro5-Emmissionsstandards. Neue Funktionen wie eine praktische Führungsschiene, mit der Öl komplett sauber abgelassen werden kann, sorgen für den ultimativen Bedienkomfort. Die „Stopp-Position“ für das Treibstoffventil vereinfacht die Lagerung, da der Großteil des verbleibenden Benzins verbrannt werden kann. Verunreinigungen werden damit überwiegend vermieden. Selbstverständlich verfügt dieses Modell auch über das Ölstand-Warnsystem von Honda. Dies garantiert das automatische Abschalten des Geräts, wenn der Ölstand unter ein kritisches Niveau sinkt. Wie für die Inverter-Serie üblich, kann auch der EU22i mit einem baugleichen Honda-Generator parallel betrieben werden, um die Stromleistung zu verdoppeln. Hierfür ist lediglich ein optional erhältliches Kabel erforderlich. Die möglichen Einsatzbereiche des EU22i sind vielfältig und das Gerät ist daher für gewerbliche und private Anwender die perfekte Wahl. Es liefert zuverlässig qualitativ hochwertigen Strom, wo immer Sie ihn benötigen.- Abmessungen L x B x H 512 x 290 x 425 mm - max. Leistung 2,2 kW - Dauerleistung 230 V 1,8 kW - Spannungsregelung Inverter - Nennspannung 230 V 1~/12 V - Nennstrom 7,8 A 1~/8,0 A =/1 - Ausgang 2 x Schuko 230 V - Ausgang 2 1 x 12 V - Motor-Bauart 4-Takt GXR120 - Leistung 2,7/3,6 kW/PS - Kraftstoff Benzin - Tankinhalt 3,6 l - Laufzeit 3,5 h - Schallleistungspegel 90 dB (A)
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
512 x 290 x 425 mm
max. Leistung:
2,2 kW
Dauerleistung 230 V:
1,8 kW
Spannungsregelung:
Inverter
Nennspannung:
230 V 1~/12 V
Nennstrom:
7,8 A 1~/8,0 A =/1
Ausgang:
2 x Schuko 230 V
Ausgang 2:
1 x 12 V
Motor-Bauart:
4-Takt GXR120
Leistung:
2,7/3,6 kW/PS
Kraftstoff:
Benzin
Tankinhalt:
3,6 l
Laufzeit:
3,5 h
Schallleistungspegel:
90 dB (A)
Weitere Suchbegriffe: stromaggregat 230v honda, notstromaggregat honda, notstromaggregat, Generator, Kompakter, Notstrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.519,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.664,23*
€ 1.980,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.630,68*
€ 1.940,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.563,58*
€ 1.860,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.541,21*
€ 1.834,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.519,86*
€ 1.808,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.