| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-200024 Herst.-Nr.: 200024 EAN/GTIN: 4050075183708 |
| |
|
| | |
| - Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt für maximale Langlebigkeit und Robustheit - Entspricht höchsten Sicherheitsstandards, ideal für sicheres Transportieren und Aufbewahren von Benzin - Kompakte Bauweise ermöglicht einfache Handhabung und platzsparende Lagerung - Sicher schließender Deckel verhindert effektiv das Auslaufen von Flüssigkeit - Inhalt 5 l - Farbe rot - Abmessung 310 x 230 x 120 mm - 1 05 Dönges Stahlblech-Benzinkanister Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Farbe: | rot | Abmessung: | 310 x 230 x 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 5l, stahlblechkanister, dönges stahlblechkanister, Blechkanister, Einheitskanister, Metallkanister, Reservekanister, Stahlblech-Benzinkanister, Wehrmachtskanister, WM-Kanister |
| | |
| |