Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Kant-Stiftschlüssel mit T-Griff, funkenfrei, mit Kugelkopf, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-Kant-Stiftschlüssel mit T-Griff, funkenfrei, mit Kugelkopf, 10 mm
6-Kant-Stiftschlüssel mit T-Griff, funkenfrei, mit Kugelkopf, 10 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192895
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0807095C
EAN/GTIN:
     4050075652259
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
- Schlüsselweite 10 mm - Länge 200 mm - Material Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Länge:
200 mm
Material:
Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Suchbegriffe: Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel (Funkenfrei), Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX), TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, inbus schraubendreher, 6-Kant-Stiftschlüssel, funkenfreier Inbusschlüssel, funkenfreier Inbusschlüssel mit Quergriff, funkenfreier Inbusschlüssel mit T-Griff, funkenfreier Stiftschlüssel, funkenfreier Stiftschlüssel mit Quergriff, funkenfreier Stiftschlüssel mit T-Griff, funkenfreier Winkelschraubendreher, funkenfreier Winkelschraubendreher mit Quergriff, funkenfreier Winkelschraubendreher mit T-Griff, Inbusschlüssel, Inbusschlüssel mit Quergriff, Inbusschlüssel mit T-Griff, Kugelkopf, Kugelkopf-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel, Stiftschlüssel -Fu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.