| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-192894 Herst.-Nr.: 0807094C EAN/GTIN: 4050075652242 |
| |
|
| | |
| - Schlüsselweite 8 mm - Länge 150 mm - Material Kupfer-Beryllium CuBe Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 8 mm | Länge: | 150 mm | Material: | Kupfer-Beryllium CuBe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel (Funkenfrei), Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX), TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, innensechskant-schraubendreher 8mm, inbus schraubendreher, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf 8mm, 6-Kant-Stiftschlüssel, funkenfreier Inbusschlüssel, funkenfreier Inbusschlüssel mit Quergriff, funkenfreier Inbusschlüssel mit T-Griff, funkenfreier Stiftschlüssel, funkenfreier Stiftschlüssel mit Quergriff, funkenfreier Stiftschlüssel mit T-Griff, funkenfreier Winkelschraubendreher, funkenfreier Winkelschraubendreher mit Quergriff, funkenfreier Winkelschraubendreher mit T-Griff, Inbusschlüssel, Inbusschlüssel mit Quergriff, Inbusschlüssel mit T-Griff, Kugelkopf, Kugelkopf-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel, Stiftschlüssel -Fu |
| | |
| |