| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-192759 Herst.-Nr.: 1541280S EAN/GTIN: 4050075679126 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser.- Ausführung Langstiel - Abmessung Schaufel 280 x 380 mm - Länge 1.650 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Ausführung: | Langstiel | Abmessung Schaufel: | 280 x 380 mm | Länge: | 1.650 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ballastschaufel, funkenfreie Ballastschaufel, funkenfreie Randschaufel, funkenfreie Schaufel, Randschaufel, Randschaufel funkenfrei, Schaufel, Schaufel funkenfrei |
| | |
| |