Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel funkenfrei, 6-kant, mit Kugelkopf, lange Ausführung, 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschlüssel funkenfrei, 6-kant, mit Kugelkopf, lange Ausführung, 12 mm
Stiftschlüssel funkenfrei, 6-kant, mit Kugelkopf, lange Ausführung, 12 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192736
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0250022C
EAN/GTIN:
     4050075651757
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
Stiftschlüssel (Funkenfrei)
innensechskant-stiftschlüssel mit k...
- Schlüsselweite 12 mm - Länge 250 mm - Material Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Länge:
250 mm
Material:
Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (funkenfrei), 6-kant-Stiftschlüssel, 6-kantStiftschlüssel, funkenfreier 6-kant-Stiftschlüssel, funkenfreier Inbusschlüssel, funkenfreier Kugelkopf-Winkelschraubendreher, funkenfreier Stiftschlüssel, funkenfreier Winkelschraubendreher, funkenfreier Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, Inbusschlüssel, Kugelkopf, Kugelkopf-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Stiftschlüssel -Funkenfrei-, Winkelschraubendreher, Winkelschraubendreher mit Kugelkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.