| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-192719 Herst.-Nr.: 1200005S EAN/GTIN: 4050075677450 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Treibdorndurchmesser 5,0 mm - Schaft-Ø 12,0 mm - Länge 180 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Treibdorndurchmesser: | 5,0 mm | Schaft-Ø: | 12,0 mm | Länge: | 180 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montagedorn 5, montage paßdorn, funkenfreier Montage-Durchschläger, funkenfreier Montagedorn, funkenfreier Montagedurchschläger, funkenfreier Zugdorn, Montage-Durchschläger, Montagedorn -Schlagwerkzeug-, Montagedurchschläger, Zugdorn |
| | |
| |