Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seegeringzange funkenfrei, für Außenringe, 140 mm, für Ø 3 - 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seegeringzange funkenfrei, für Außenringe, 140 mm, für Ø 3 - 10 mm
Seegeringzange funkenfrei, für Außenringe, 140 mm, für Ø 3 - 10 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192651
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0680310C
EAN/GTIN:
     4050075652761
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. Werkzeuge aus Kupfer-Beryllium sind amagnetisch.- Form: A - Länge 140 mm - für Ø 3 - 10 mm - Material Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
für Ø:
3 - 10 mm
Material:
Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange 3-10mm, greifring zange, seegeringzange außen, Außensicherungsring Zange, funkenfreie Außensicherungsring Zange, funkenfreie Außensicherungsringzange, funkenfreie Seegeringzange, funkenfreie Sicherungsringzange, funkenfreie Sprengringzange, Innensicherungsring Zange, Sicherungszange Innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.