Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel funkenfrei, 450 mm, Maulweite max. 53 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgabelschlüssel funkenfrei, 450 mm, Maulweite max. 53 mm
Rollgabelschlüssel funkenfrei, 450 mm, Maulweite max. 53 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192645
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0484500C
EAN/GTIN:
     4050075652372
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel (Funkenfrei)
- Länge 450 mm - Maulweite max. 53 mm - Material Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Maulweite max.:
53 mm
Material:
Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel 450 mm, rollgabelschlüssel (funkenfrei), Einmaulschlüssel verstellbar, funkenfreier Einmaulschlüssel verstellbar, funkenfreier Rollgabelschlüssel, funkenfreier Verstellschlüssel, Rollgabelschlüssel -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,63*
€ 550,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,71*
€ 548,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,39*
€ 509,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,65*
€ 494,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,35*
€ 460,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.