Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaul-Ratschenschlüssel funkenfrei, 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaul-Ratschenschlüssel funkenfrei, 32 mm
Ringmaul-Ratschenschlüssel funkenfrei, 32 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192433
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0131032C
EAN/GTIN:
     4050075646685
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
- Schlüsselweite 32 mm - Länge 360 mm - Material Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
32 mm
Länge:
360 mm
Material:
Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 32 mm, ratschenmaulschlüssel, funkenfreier Ratschen-Ringmaulschlüssel, funkenfreier Ratschenschlüssel, funkenfreier Ringmaul-Ratschenschlüssel, funkenfreier Ringmaulschlüssel, funkenfreier Schraubenschlüssel, Ratschen-Ringmaulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaul-Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,47*
€ 438,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,14*
€ 436,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,25*
€ 410,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,65*
€ 393,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,87*
€ 368,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.