Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaul-Ratschenschlüssel funkenfrei, 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaul-Ratschenschlüssel funkenfrei, 21 mm
Ringmaul-Ratschenschlüssel funkenfrei, 21 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192428
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0131021C
EAN/GTIN:
     4050075646630
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
- Schlüsselweite 21 mm - Länge 250 mm - Material Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
21 mm
Länge:
250 mm
Material:
Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel sw21, ratschenmaulschlüssel, funkenfreier Ratschen-Ringmaulschlüssel, funkenfreier Ratschenschlüssel, funkenfreier Ringmaul-Ratschenschlüssel, funkenfreier Ringmaulschlüssel, funkenfreier Schraubenschlüssel, Ratschen-Ringmaulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaul-Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.