Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer funkenfrei, Aluminium, 12 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer funkenfrei, Aluminium, 12 l
Eimer funkenfrei, Aluminium, 12 l
Artikel-Nr.:
     284WZ-191143
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     7210002S
EAN/GTIN:
     4050075125562
Suchbegriffe:
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
blecheimer 12l
- Material Aluminium - Inhalt 12 l
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Inhalt:
12 l
Weitere Suchbegriffe: blecheimer, Alu-Eimer, Aluminium-Eimer, Aluminiumeimer, Eimer, funkenfreier Eimer, Haushaltseimer, Messing-Eimer, Messingeimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,10*
€ 185,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.