Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelsäge funkenfrei, mit Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelsäge funkenfrei, mit Holzgriff
Bügelsäge funkenfrei, mit Holzgriff
Artikel-Nr.:
     284WZ-190902
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1100680S
EAN/GTIN:
     4050075063420
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Sägeblatt 300 mm - Länge 560 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Sägeblatt:
300 mm
Länge:
560 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bügelsäge, funkenfreie Bogensäge, funkenfreie Bügelsäge, funkenfreie Metallsäge, funkenfreie Schwedensäge, funkenfreier Metallsägebogen, funkenfreier Sägebogen, Metallsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
1110300C
ab € 25,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.