Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 1810, 155 - 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 1810, 155 - 165 mm
Hakenschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 1810, 155 - 165 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190837
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0909990S
EAN/GTIN:
     4050075122165
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
Hakenschlüssel (Funkenfrei)
hakenschlüssel 155-165
hakenschlüssel (funkenfrei)
- Größe 155 - 165 mm - Länge 390 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Größe:
155 - 165 mm
Länge:
390 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: dönges hakenschlüssel, funkenfreier Hakenschlüssel, Hakenschlüssel -Funkenfrei-, Zapfenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.