Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 1810, 135 - 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 1810, 135 - 145 mm
Hakenschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 1810, 135 - 145 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190836
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0909900S
EAN/GTIN:
     4050075122158
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
Hakenschlüssel (Funkenfrei)
hakenschlüssel 135-145
hakenschlüssel (funkenfrei)
- Größe 135 - 145 mm - Länge 390 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Größe:
135 - 145 mm
Länge:
390 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: dönges hakenschlüssel, funkenfreier Hakenschlüssel, Hakenschlüssel -Funkenfrei-, Zapfenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.