Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 1810, 120 - 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 1810, 120 - 130 mm
Hakenschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 1810, 120 - 130 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190835
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0909800S
EAN/GTIN:
     4050075122141
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
Hakenschlüssel (Funkenfrei)
hakenschlüssel (funkenfrei) 120-130
hakenschlüssel (funkenfrei)
- Größe 120 - 130 mm - Länge 335 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Größe:
120 - 130 mm
Länge:
335 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: dönges hakenschlüssel, funkenfreier Hakenschlüssel, Hakenschlüssel -Funkenfrei-, Zapfenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.