Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 1810, 12 - 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 1810, 12 - 14 mm
Hakenschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 1810, 12 - 14 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190822
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0901214S
EAN/GTIN:
     4050075122035
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
Hakenschlüssel (Funkenfrei)
hakenschlüssel 12-14
hakenschlüssel (funkenfrei)
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Größe 12 - 14 mm - Länge 110 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Größe:
12 - 14 mm
Länge:
110 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: dönges hakenschlüssel, funkenfreier Hakenschlüssel, Hakenschlüssel -Funkenfrei-, Zapfenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.