Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel funkenfrei, 250 mm, Maulweite max. 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgabelschlüssel funkenfrei, 250 mm, Maulweite max. 30 mm
Rollgabelschlüssel funkenfrei, 250 mm, Maulweite max. 30 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190762
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0482500C
EAN/GTIN:
     4050075121335
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel (Funkenfrei)
- Länge 250 mm - Maulweite max. 30 mm - Material Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Maulweite max.:
30 mm
Material:
Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel (funkenfrei) 250x30mm, rollgabelschlüssel (funkenfrei), rollgabelschlüssel sw 30, Einmaulschlüssel verstellbar, funkenfreier Einmaulschlüssel verstellbar, funkenfreier Rollgabelschlüssel, funkenfreier Verstellschlüssel, Rollgabelschlüssel -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.