Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel funkenfrei, 200 mm, Maulweite max. 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgabelschlüssel funkenfrei, 200 mm, Maulweite max. 26 mm
Rollgabelschlüssel funkenfrei, 200 mm, Maulweite max. 26 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190761
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0482000C
EAN/GTIN:
     4050075121328
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel (Funkenfrei)
- Länge 200 mm - Maulweite max. 26 mm - Material Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Maulweite max.:
26 mm
Material:
Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel 200mm, rollgabelschlüssel (funkenfrei), Einmaulschlüssel verstellbar, funkenfreier Einmaulschlüssel verstellbar, funkenfreier Rollgabelschlüssel, funkenfreier Verstellschlüssel, Rollgabelschlüssel -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.