Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale LIZ BLUE, S1 SRC, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitssandale LIZ BLUE, S1 SRC, Größe 42
Sicherheitssandale LIZ BLUE, S1 SRC, Größe 42
Artikel-Nr.:
     284WZ-144474
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     76550-001.W42
EAN/GTIN:
     8023796458758
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
- gemäß EN ISO 20345:2011 S1 SRC - Schaft aus gelochtem Nubukleder - das Fußbett EVANIT aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine sehr gute Körperunterstützung - extrem leichte, rutschfeste Laufsohle aus mono Polyurethan - Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz - verstellbarer Klettverschluss - Größe 42 - Weite 11 - Farbe blau/petrol
Weitere Informationen:
Größe:
42
Weite:
11
Farbe:
blau/petrol
Weitere Suchbegriffe: SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, s1 sandale größe 42, sandalen, sandale 42, Berufsschuh, Berufsschuhe, Sandale, Sicherheits-Sandale, Sicherheits-Sandalen, Sicherheitssandale, Sicherheitssandele, Sicherheitssandelen, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,76*
€ 52,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,49*
€ 51,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,06*
€ 50,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,86*
€ 48,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,56*
€ 47,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,99*
€ 39,26
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.