Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale LIZ BLUE, S1 SRC, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitssandale LIZ BLUE, S1 SRC, Größe 38
Sicherheitssandale LIZ BLUE, S1 SRC, Größe 38
Artikel-Nr.:
     284WZ-144470
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     76550-001.W38
EAN/GTIN:
     8023796458741
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
- gemäß EN ISO 20345:2011 S1 SRC - Schaft aus gelochtem Nubukleder - das Fußbett EVANIT aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine sehr gute Körperunterstützung - extrem leichte, rutschfeste Laufsohle aus mono Polyurethan - Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz - verstellbarer Klettverschluss - Größe 38 - Weite 10 - Farbe blau/petrol
Weitere Informationen:
Größe:
38
Weite:
10
Farbe:
blau/petrol
Weitere Suchbegriffe: SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sandalen s1 gr. 38, sandalen, sandale s1, Berufsschuh, Berufsschuhe, Sandale, Sicherheits-Sandale, Sicherheits-Sandalen, Sicherheitssandale, Sicherheitssandele, Sicherheitssandelen, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,97*
€ 52,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,46*
€ 51,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,95*
€ 49,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,06*
€ 48,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,58*
€ 47,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,78*
€ 39,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.