Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Sicherheitshalbschuh ELLA SF, S1P, Weite S, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Damen-Sicherheitshalbschuh ELLA SF, S1P, Weite S, Größe 37
Damen-Sicherheitshalbschuh ELLA SF, S1P, Weite S, Größe 37
Artikel-Nr.:
     284WZ-144428
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     144428
EAN/GTIN:
     4044348639092
Suchbegriffe:
Damen-Halbschuhe
Damenhalbschuhe
Damenschuhe
Halbschuhe
- gemäß EN ISO 20345:2011 S1P SRC - TPU Woman Sport ESD - ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - Laufsohle mit 3 mm Profil - leichte und flexible Damen-Sport-Sohle - taillierter Gelenkbereich - sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung - ultraleichte Mikrofaser und Funktionsgewirke mit optimaler Belüftungsstruktur - TPU-Fersenbesatz zur Stabilisierung - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme - Weite S - Größe 37 - Farbe silbergrau/hellblau - Hitzebeständigkeit Laufsohle bis ca. 120° C
Weitere Informationen:
Weite:
S
Größe:
37
Farbe:
silbergrau/hellblau
Hitzebeständigkeit:
Laufsohle bis ca. 120° C
Weitere Suchbegriffe: steitz secura halbschuh s1p, halbschuhe, steitz secura halbschuh, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Damen ESD Halbschuhe, Damen Sicherheitsschuh, Damen-Sicherheitshalbschuh, ESD Schuhe, ESD-Damenhalbschuh, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, SI-Schuhe, Sicherheits-Halbschuh, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitshalbschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,25*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,70*
€ 151,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,80*
€ 149,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,03*
€ 147,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,04*
€ 136,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,25*
€ 119,30
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.