Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale CARLA, S1, Weite XB, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitssandale CARLA, S1, Weite XB, Größe 41
Sicherheitssandale CARLA, S1, Weite XB, Größe 41
Artikel-Nr.:
     284WZ-144400
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     144400
EAN/GTIN:
     4044348636497
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345:2011 S1 SRC - ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - Laufsohle TPU Woman Sport ESD mit 3 mm Profil - Echtleder-Brandsohle - taillierter Gelenkbereich - leichte und flexible Damen-Sport-Sohle mit belastungsangepasster Fersendämpfung - sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung - ultraleichte Mikrofaser und Funktionsgewirke mit optimaler Belüftungsstruktur - optimale Belüftung durch Schaftausschnitte und Einsatzteile aus Netzgewebe - zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt - Weite XB - Größe 41 - Farbe silbergrau/blau - Hitzebeständigkeit Laufsohle bis ca. 120° C
Weitere Informationen:
Weite:
XB
Größe:
41
Farbe:
silbergrau/blau
Hitzebeständigkeit:
Laufsohle bis ca. 120° C
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, steitz secura sandale en iso 20345:2011 s1, sandalen, steitz sandale, Berufsschuh, Damen-Berufsschuh, Damen-Berufsschuhe, Damen-Sicherheitssandale, Damen-Sicherheitssandalen, Damen-Sicherheitsschuh, Damen-Sicherheitsschuhe, ESD Damenschuh, ESD Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Sicherheitssandale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,87*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,35*
€ 147,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,90*
€ 146,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,98*
€ 140,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,92*
€ 134,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,87*
€ 115,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.