Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale CARLA, S1, Weite S, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitssandale CARLA, S1, Weite S, Größe 38
Sicherheitssandale CARLA, S1, Weite S, Größe 38
Artikel-Nr.:
     284WZ-144389
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     144389
EAN/GTIN:
     4044348636381
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
- gemäß EN ISO 20345:2011 S1 SRC - ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - Laufsohle TPU Woman Sport ESD mit 3 mm Profil - Echtleder-Brandsohle - taillierter Gelenkbereich - leichte und flexible Damen-Sport-Sohle mit belastungsangepasster Fersendämpfung - sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung - ultraleichte Mikrofaser und Funktionsgewirke mit optimaler Belüftungsstruktur - optimale Belüftung durch Schaftausschnitte und Einsatzteile aus Netzgewebe - zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt - Weite S - Größe 38 - Farbe silbergrau/blau - Hitzebeständigkeit Laufsohle bis ca. 120° C
Weitere Informationen:
Weite:
S
Größe:
38
Farbe:
silbergrau/blau
Hitzebeständigkeit:
Laufsohle bis ca. 120° C
Weitere Suchbegriffe: Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, steitz sicherheitssandale s1, sandalen, steitz sandale, Berufsschuh, Berufsschuhe, Damen-Berufsschuh, Damen-Berufsschuhe, Damen-Sicherheitssandale, Damen-Sicherheitssandalen, Damen-Sicherheitsschuh, Damen-Sicherheitsschuhe, ESD Damenschuh, ESD Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Sicherheitssandale, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,09*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,80*
€ 153,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,16*
€ 152,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,47*
€ 149,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,25*
€ 141,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,09*
€ 120,30
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.