Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel VD 3800 SST SF, S3, Weite NB, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel VD 3800 SST SF, S3, Weite NB, Größe 41
Sicherheitsstiefel VD 3800 SST SF, S3, Weite NB, Größe 41
Artikel-Nr.:
     284WZ-144290
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     144290
EAN/GTIN:
     4044348591352
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- gemäß EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO - Laufsohle Perbunan Athletic ESD mit 3,8 mm Profil, unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf - mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme - metallfreier, flexibler Durchtrittschutz - sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung - nahtfreie Schuhkonstruktion - verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU - geschlossene Lasche - gepolsterte Bordüre für mehr Komfort - ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - Weite NB - Größe 41 - Farbe schwarz/schiefergrau - Hitzebeständigkeit Laufsohle bis ca. 220° C - Schutzklasse S3
Weitere Informationen:
Weite:
NB
Größe:
41
Farbe:
schwarz/schiefergrau
Hitzebeständigkeit:
Laufsohle bis ca. 220° C
Schutzklasse:
S3
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Antirutsch-Stiefel, Antirutschschuhe, Antirutschstiefel, Arbeits-Schuhe, Arbeits-Stiefel, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Berufsschuhe, ESD Schuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Schutzschuhe, SI-Halbstiefel, SI-Schuhe, Sicherheits-Halbstiefel, Sicherheits-Schuhe, Sicherheits-Stiefel, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,33*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 142,06*
€ 169,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 140,44*
€ 167,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,03*
€ 154,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,63*
€ 149,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,33*
€ 132,48
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.