Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-142318 Herst.-Nr.: 1600-0403 EAN/GTIN: 4013674172658 |
| |
|
| | |
| - ANSMANN Luminary BASE Arbeitsstrahler mit 50 W SMD LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 4.500 Lumen - robustes Aluminium und ABS Gehäuse – extrem stoßfest - flexibel einsetzbar durch stabile Verstellwinkel - der Aufstellbügel ist bis zu 80°, der Leuchtenkopf sogar 360° verstellbar! - integriertes 500 cm langes H07RN-F Gummikabel für einen flexibel Einsatz im Freien wie z.B. auf der Baustelle für eine mittlere mechanische Beanspruchung - der Strahler kann aufgrund der Verstellwinkel sehr kompakt gefaltet werden - der Tragegriff ermöglicht zudem ein komfortables tragen zum gewünschten Einsatzort - Farbe schwarz, blau - Leuchtmittel SMD-LED - Leistung Leuchtmittel 50 W - Lichtstrom 4.500 Lumen - Leuchtweite 77 m - Farbwiedergabeindex RA >80 - Farbtemperatur 5000 k - Schutzart IP65 - Stromversorgung AC - Eingangsspannung 230V AC Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz, blau | Leuchtmittel: | SMD-LED | Leistung Leuchtmittel: | 50 W | Lichtstrom: | 4.500 Lumen | Leuchtweite: | 77 m | Farbwiedergabeindex: | RA >80 | Farbtemperatur: | 5000 k | Schutzart: | IP65 | Stromversorgung: | AC | Eingangsspannung: | 230V AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, CEE-Stecker, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler 230v, led-baustrahler, led-baustrahler ansmann, Arbeitsstrahler, Arbeitsstrahler Kabel, Arbeitsstrahler led, baustellenleuchte led, baustellenstrahler, kabel arbeitsstrahler, led arbeitsstrahler, led werkstattleuchte, strahler, werkstattleuchte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 43,91* | € 57,47* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 43,84* | € 57,48* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,91* | € 59,32* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 44,33* | € 59,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 47,59* | € 61,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|