Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-142311 Herst.-Nr.: 1600-0276 EAN/GTIN: 4013674154364 |
| |
|
| | |
| - ANSMANN Luminary Flex Akku-Arbeitsstrahler mit 30 W SMD LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 2.400 Lumen - homogene Ausleuchtung ist ideal für Arbeiten im Innen- und Außenbereich - auch ohne Steckdose benutzbar - Integrierter Li-Ion-Akkupack (11.1 V / 44000 mAh Lithium) mit Sicherheitselektronik - Schützt vor Überladung und Tiefentladung - flexibel einsetzbar durch stabile Verstellwinikel - der Aufstellbügel ist bis zu 80°, der Leuchtenkopf sogar 360° verstellbar! - Akku-Kapazitätsanzeige wird durch LEDs angezeigt - leichte Kontroller der verfügbaren Kapazität - inklusive Netzteil für das Aufladen Akkupacks - Farbe schwarz, blau - Leuchtmittel SMD-LED - Leistung Leuchtmittel 30 W - Lichtstrom 2.400 Lumen - Leuchtweite 68 m - Leuchtdauer 3 Std. - Farbwiedergabeindex RA >80 - Farbtemperatur 5000 k - Schutzart IP54 - Stromversorgung 11.1 V / 4400 mAh Lithium - Eingangsspannung 100 - 240V AC Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz, blau | Leuchtmittel: | SMD-LED | Leistung Leuchtmittel: | 30 W | Lichtstrom: | 2.400 Lumen | Leuchtweite: | 68 m | Leuchtdauer: | 3 Std. | Farbwiedergabeindex: | RA >80 | Farbtemperatur: | 5000 k | Schutzart: | IP54 | Stromversorgung: | 11.1 V / 4400 mAh Lithium | Eingangsspannung: | 100 - 240V AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led-baustrahler 230v, led-baustrahler, led-baustrahler ansmann, akku arbeitsstrahler, Arbeitsstrahler, arbeitsstrahler akku, Arbeitsstrahler led, baustellenleuchte led, baustellenstrahler, led arbeitsstrahler, led werkstattleuchte, strahler, werkstattleuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 48,02* | € 61,88* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 56,84* | € 72,53* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 56,82* | € 72,53* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 60,75* | € 76,65* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 58,78* | € 76,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|