Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandheizung Designheat 2000 Wifi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandheizung Designheat 2000 Wifi
Wandheizung Designheat 2000 Wifi
Wandheizung Designheat 2000 Wifi
Wandheizung Designheat 2000 Wifi
Wandheizung Designheat 2000 Wifi
Artikel-Nr.:
     284WZ-141849
Hersteller:
     EUROMAC
Herst.-Nr.:
     342178
EAN/GTIN:
     8713415342178
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Wandheizmodul
Wandheizungsmodul
heizlüfter 2000w 2 stufen
- ein Hauch von Luxus: Der wandmontierte Keramikofen ist Ihr eleganter Partner für wohlige Wärme - effiziente Wärmeverteilung: Die schwenkbare Platte optimiert die Wärmeverbreitung und garantiert ein angenehmes Raumklima - intuitive Steuerung: Über das Frontdisplay können Sie Raum- und Wunschtemperatur bequem ablesen und einstellen - der eingebaute Thermostat schaltet dieHeizung nach Erreichen der gewünschten Temperatur ab und bei Unterschreiten dieser wieder an - Komfort auf Knopfdruck: Mit der Fernbedienung und unserer App haben Sie Ihre Heizung stets im Griff - die smarte Wandheizung lässt sich darüber hianus bequem per App steuern - planen Sie voraus: Unser Smart Timer ermöglicht die automatische Steuerung Ihrer Heizung nach Ihrem Zeitplan - Sicherheit an erster Stelle: Die Überhitzungssicherung schaltet die Heizung bei zu hoher Temperatur automatisch ab - präzise Temperaturmessung: Dank des externen Temperaturfühlers genießen Sie immer die perfekte Wohlfühltemperatur - Flexibilität pur: Mit voller oder halber Heizleistung und Lüftungsfunktion passen Sie die Heizung Ihrem Bedarf an - Leistung 2.000 W - Leistungsstufen 2 - Eingangsspannung 220-240 V - Frequenz 50 Hz - Montageart Wandmontage - Gehäusematerial Kunststoff - Farbe weiß - Abmessungen 130 x 620 x 214 mm - Kabellänge 1,6 m
Weitere Informationen:
Leistung:
2.000 W
Leistungsstufen:
2
Eingangsspannung:
220-240 V
Frequenz:
50 Hz
Montageart:
Wandmontage
Gehäusematerial:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Abmessungen:
130 x 620 x 214 mm
Kabellänge:
1,6 m
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 2kw, Elektroheizer, Elektroheizung, Elektroofen, Radiator, Wandheizer, Wandheizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.