Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Forstnerbohrer, DIN 7483, Form G, 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinen-Forstnerbohrer, DIN 7483, Form G, 18 mm
Maschinen-Forstnerbohrer, DIN 7483, Form G, 18 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-141051
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     380201800
EAN/GTIN:
     4040389057192
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 18 mm
- mit Zentrierspitze und zwei Schneiden - aus Spezialstahl geschmiedet - mit Zylinderschaft - Ø 18 mm - DIN 7483 - Form G - Gesamtlänge 90 mm
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
DIN:
7483
Form:
G
Gesamtlänge:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, Maschinen-Forstnerbohrer, Topfbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 3,83*
€ 5,78*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 3,93*
€ 5,80*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.