Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonentlüftungsrolle, Stachellänge 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonentlüftungsrolle, Stachellänge 28 mm
Betonentlüftungsrolle, Stachellänge 28 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-141039
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     18575231
EAN/GTIN:
     4005153106285
Suchbegriffe:
Betonentlüfterrolle
Entlüftungsrolle
Entlüftungsroller
- praktisches Hilfsmittel für die Betonverlegung - zum Entlüften von Betonschichten - mit Bügel, geeignet für Montage am Teleskopstiel - Abmessung 110 x 230 mm - Material Kunststoff - Stachellänge 28 mm - Walzen-Ø 110 mm - Walzenbreite 230 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
110 x 230 mm
Material:
Kunststoff
Stachellänge:
28 mm
Walzen-Ø:
110 mm
Walzenbreite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Betonentlüfterwalze, Betonentlüftungsrolle, Betonentlüftungswalze, Entlüftungswalze, Handstachelwalze, Igelwalze, Nivellierungswalze, Stachelbürste, Stachelrolle, Stachelwalze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.