Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnlampe e+ LITE, für Notfallsituationen, ultrakompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stirnlampe e+ LITE, für Notfallsituationen, ultrakompakt
Stirnlampe e+ LITE, für Notfallsituationen, ultrakompakt
Stirnlampe e+ LITE, für Notfallsituationen, ultrakompakt
Stirnlampe e+ LITE, für Notfallsituationen, ultrakompakt
Stirnlampe e+ LITE, für Notfallsituationen, ultrakompakt
Artikel-Nr.:
     284WZ-140671
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     E02 P4
EAN/GTIN:
     3342540815643
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Ultrakompakte Stirnlampe für Notfallsituationen. 30 Lumen Die ultraleichte, sehr kompakte e+LITE-Stirnlampe für Notfallsituationen findet in jeder Tasche Platz. In ihrem Schutzetui kann die stets betriebsbereite Lampe problemlos zehn Jahre lang inklusive Batterien in einem Rucksack, einer Jackentasche, einer Notfalltasche oder als Behelfslampe aufbewahrt werden. Sie verfügt über ein weißes oder rotes Dauer- oder Blinklicht von 30 Lumen, um zu sehen und gesehen zu werden. Die in das elastische Kopfband der Stirnlampe integrierte Signalpfeife ermöglicht es dem Benutzer, in Notfallsituationen auf sich aufmerksam zu machen. Mit ihren 26 Gramm ist die e+LITE die ideale Lampe für den Notfall. - ultrakompakte und ultraleichte Stirnlampe für Notfallsituationen - findet in jeder Tasche Platz - stets betriebsbereit - kann 10 Jahre lang inklusive Batterien (Lithium CR 2032) aufbewahrt werden - der weiße Lichtstrahl ermöglicht die sichere Fortbewegung im Dunkeln - in Notfallsituationen gewährleistet die helle rote LED, dass der Benutzer von Weitem zu sehen ist - verriegelbarer Schalter verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten - wasserdicht bis -1 Meter während 30 Minuten (IPX7) - Rotlicht Modus Nahbereich, 2 lm - sichtbar in 100 m Entfernung während 15 Std. - Rotlicht Modus Blinklicht, 2 lm - sichtbar in 100 m Entfernung während 70 Std. - Temperaturbeständigkeit -30 bis +60 °C - Lichtstrom 30 lm - Batterie 2 x CR2032 - Schutzart IPX7 - Zertifizierungen CE - Lichtstrom Modus Nahbereich 13 lm - Lichtstrom Modus Fortbewegung 30 lm - Lichtstrom Modus Blinklicht 15 lm (sichtbar in 100 m Entfernung während 95 Std.)
Weitere Informationen:
Temperaturbeständigkeit:
-30 bis +60 °C
Lichtstrom:
30 lm
Batterie:
2 x CR2032
Schutzart:
IPX7
Zertifizierungen:
CE
Lichtstrom Modus Nahbereich:
13 lm
Lichtstrom Modus Fortbewegung:
30 lm
Lichtstrom Modus Blinklicht:
15 lm (sichtbar in 100 m Entfernung während 95 Std.)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 16,48*
€ 22,94*
€ 6,70*
ab € 16,85*
€ 23,42*
1 Tag
96
€ 5,90*
ab € 17,21*
€ 23,88*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 18,36*
€ 25,34*
€ 4,00*
ab € 19,35*
€ 26,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Petzl
E04405
ab € 2,87*
Sonstiges
Petzl
E93990
ab € 9,10*
Sonstiges
Petzl
E78BHB
ab € 26,84*
Sonstiges
Petzl
E78CHB
ab € 37,69*
Sonstiges
Petzl
E89ABA
ab € 29,33*
Sonstiges
Petzl
E810AA00
ab € 60,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.