| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-139926 Herst.-Nr.: 63400 EAN/GTIN: 4048769008529 |
| |
|
| | |
| - 3,5-stelliges Display - Batterieanzeige - Überlastsicherung - manuelle Bereichswahl - Sicherheitsbuchsen und Stecker - Messbereich Gleichspannung 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V, 250 V - Messbereich Wechselspannung 200 V, 250 V - Messbereich Gleichstrom 200 µA, 2000 µA, 20 mA, 200 mA, 10 A - Messbereich Widerstand 200 Ohm, 2000 Ohm, 20 kOhm, 200 kOhm, 2000 kOhm - Summer für Durchgangsprüfung ertönt unter 50 Ohm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, bgs digital multimeter, multimeter, multimeter digital, Alarm Summer, Buzzer, Digital, Elektronischer Summer, Frequenz-Digitalanzeige, Spannungsprüfer, Summer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,53* | € 21,01* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 14,55* | € 21,01* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 22,27* | € 31,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|