| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-139491 Herst.-Nr.: 5269 EAN/GTIN: 4026947052694 |
| |
|
| | |
| - zum Lösen defekter Muttern und Schraubenköpfe - das innovative Spiralprofil frisst sich in den Schraubenkopf und ermöglicht ein sicheres Lösen des sonst nicht mehr zu betätigenden Sechskants - schlagschraubergeeignet - Material Chrom-Molybdän-Stahl - Oberflächenvergütung brüniert, schwarz - 14 Stück Spezial-Steckschlüsseleinsatz 1/2", 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm - 1 Stück Kunststoffkoffer Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Molybdän-Stahl | Oberflächenvergütung: | brüniert, schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, schraubenausdreher satz, Schrauben-Ausdreher, Schraubenausdreher, Schraubenausdreher Spiralprofil, Schraubenausdrehersatz, Spezial-Schraubenausdreher, Spezial-Steckschlüssel-Satz, Spezial-Steckschlüsselsatz, Spiral-Profil-Steckschlüssel-Satz, Spiral-Profil-Steckschlüsselsatz, Spiralprofil Schraubenausdreher, Spiralprofil-Steckschlüssel-Satz, Spiralprofil-Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel Spiralprofil, Steckschlüsselsatz Spiralprofil |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 62,79* | € 81,07* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 64,60* | € 83,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 64,54* | € 83,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 62,79* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|