| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-139464 Herst.-Nr.: 4246 EAN/GTIN: 4026947042466 |
| |
|
| | |
| - spezieller Bitsatz mit Lichtmaschinen-Kombischlüsseln (auch Klimakompressor) zur Montage der Freilauf-Riemenscheibe - inklusive Adapter für VW, Audi, Seat, BMW, Mercedes-Benz, Ford - 1 Stück Vielzahneinsatz SW 15 mm, 33 Zahn, gebohrt - 1 Stück Vielzahneinsatz SW 22 mm, 33 Zahn, gebohrt - 1 Stück Adapter für Riemenscheibenschlüssel SW 22 und SW 28 mm - 1 Stück 4-Pin Adapter, Antrieb SW 17 mm - 2 Stück Bit, 75 mm, 3/8", Innensechskant H8 - H10 mm - 2 Stück Bit, 75 mm, 3/8", Innenvielzahn M8 - M10 - 2 Stück Bit, 75 mm, 3/8", T-Profil (für Torx) T40 und T50 - 1 Stück Bit-Einsatz für Lichtmaschine, 1/2", Innenvielzahn (für XZN) M10 - 1 Stück Bit-Einsatz für Lichtmaschine, 1/2", T-Profil (für Torx) T50 - 1 Stück Bit-Adapter mit Haltekugel, 1/2" auf 3/8" |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,44* | € 39,27* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 29,68* | € 39,29* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 41,96* | € 55,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 29,68* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|