| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-139298 Herst.-Nr.: 5052 EAN/GTIN: 4026947050522 |
| |
|
| | |
| - Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt - mit Rändelung - Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") - Abtrieb Innensechskant - 12 Stück Bit-Einsätze, 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm - 1 Stück Kunststoffkoffer |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit-Satz, bgs bit-satz, bit satz, bit-sortiment 12teilig, Bit-Einsatz-Satz, Bit-Einsätze, Inbus-Nuss, Inbus-Nüsse, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendreher-Einsätze, Schraubendrehereinsatz, Schraubendrehereinsätze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,00* | € 36,46* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 27,02* | € 36,48* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 36,67* | € 48,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 27,02* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|