| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-138728 Herst.-Nr.: 6007 EAN/GTIN: 4026947060071 |
| |
|
| | |
| - Infarot-Technologie, berührungslose Messung - misst den menschlichen Körper oder eine Objekttemperatur - geeignet für Babys, Kinder und Erwachsene - Signaltöne und Beleuchtung sind bei Bedarf an- und abschaltbar, so dass schlafende Babys und Kinder durch die Messung nicht geweckt werden - Messzeit unter 1 Sekunde - speichert 32 Messungen - LCD-Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung - Anzeigemöglichkeit in °C und °F - Akustische Benachrichtigung bei hoher Körpertemperatur möglich - Genauigkeit: 35,0 - 42,0°C ± 0,2°C - Messbereich Körpertemperaturmodus: 32,0-43,0 °C - Messbereich Oberflächentemperatur 0,0 - 100,0 °C - 1 Stück Stirn-Fieber-Thermometer - 1 Stück Batterie Weitere Informationen: | | Messbereich Körpertemperaturmodus:: | 32,0-43,0 °C | Messbereich Oberflächentemperatur: | 0,0 - 100,0 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, Schläfenthermometer, Stirn-Thermometer, Stirnfieberthermometer, Stirnthermometer, infrarot-thermometer 0-50 °c, ir thermometer, bgs laserthermometer, Digital Thermometer, Fieberalarm, Fieberthermometer, Fieberthermometer kontaktlos, Infrarot Thermometer, Kinder Thermometer, Sofortthermometer, Stirn-Fieber-Thermometer, Tehrmometer Fieber, Thermo, Thermometer berührungslos, Thermometer kontaktlos |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,57* | € 40,72* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 29,69* | € 40,73* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 37,61* | € 49,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|