Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft Stichsäge vibrationsarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft Stichsäge vibrationsarm
Druckluft Stichsäge vibrationsarm
Druckluft Stichsäge vibrationsarm
Artikel-Nr.:
     284WZ-138706
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3400
EAN/GTIN:
     4026947034003
Suchbegriffe:
Druckluftsäge
Karosseriesäge
karosseriesäge bgs
druckluftsäge
- kompakte und handliche Mini-Stichsäge für die Arbeit an Blechen oder dünnen Holzpaneelen - geringer Luftverbrauch von nur 0,8 l/sek ermöglicht effizientes Arbeiten im Zusammenspiel mit dem Kompressor - einstellbarer Schutzbügel ermöglicht Arbeit selbst an doppelwändigen Blechen - robustes Kompositgehäuse für hohe Langlebigkeit - sehr griffige Oberfläche - kein Abrutschen im Einsatz - Arbeitsdruck 6,2 bar - Druckluftanschluss 6,3 mm - max. Materialstärke 1,6 mm Stahl - 1 Stück Mini-Druckluft Stichsäge
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
6,2 bar
Druckluftanschluss:
6,3 mm
max. Materialstärke:
1,6 mm Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blech sägen, Druckluft, Druckluft Stichsäge, Druckluftstichsäge, Karosserie Stichsäge, Metall sägen, Mini, Mini Stichsäge, Stichsäge, Stichsäge vibrationsarm, Säge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 78,53*
€ 99,37*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 101,76*
€ 126,16*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 109,74*
€ 135,16*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BGS Technic
9594
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.