Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe Zirkon Power, gekröpft, 180 x 22,23 mm, P60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschleifscheibe Zirkon Power, gekröpft, 180 x 22,23 mm, P60
Fächerschleifscheibe Zirkon Power, gekröpft, 180 x 22,23 mm, P60
Artikel-Nr.:
     284WZ-138358
Hersteller:
     Dronco
Herst.-Nr.:
     138358
EAN/GTIN:
     4081600560817
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Allround-Fächerscheibe mit Zirkonkorundband auf einem Baumwoll-Polyestergewebe. Gute Abtragsleistung und Standzeit.- ideal für Flächenschliff auf Stahl und Edelstahl - starke Abtragsleistung und müheloses Arbeiten ohne Zuschmieren - gleichmäßiges Schliffbild bis zum vollständigen Verbrauch des Schleifkorns dank Glasgewebe-Teller - keine Kratzer am Werkstück - sehr gut geeignet für unlegierte und legierte Baustähle, Baustähle hoher Festigkeit, Werkzeugstähle, Rost- und säurebeständige Stähle, Guss, Stahl- und Edelstahlblech - gut geeignet für Kunststoff, Spachtelmasse, Holz, Schweißnähte, NE-Metalle - Abmessung 180 x 22,23 mm - Körnung P60 - Drehzahl max. 13280 min-1
Weitere Informationen:
Abmessung:
180 x 22,23 mm
Körnung:
P60
Drehzahl max.:
13280 min-1
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 180mm k60, dronco fächerschleifscheiben, fächerschleifscheibe, Fächerschleifscheiben, Lamellenschleifscheiben, Schleifscheibe, Schleifscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.