| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-138297 Herst.-Nr.: 2401755100000 EAN/GTIN: 8423246209631 |
| |
|
| | |
| - ideal für den vollen Schutz in Bereichen (Sauerstoffkonzentration mit Volumen über 17%) mit kontaminierten Gasen und Dämpfen, mit einem Siedepunkt über 65° (z.B. Lösungsmitteln oder Lack) und organischen Chemikalien - Sinusförmig: 25 x 2 l/bar - Inhalation: 0,52 mbar - Ausatmen: 1,64 mbar - zum Austausch für Halbmaske 755/756 - zylindrische Form (Durchmesser: 79 mm) mit schwarzem Körper - betsehend aus zwei weißen Gewebe-Filterscheiben in den Innenflächen - EN ISO 140:1992 - EN ISO 141:1992 - Richtlinie 89/686/EWG - 2 Stück Filter A1 Weitere Informationen: | | EN ISO: | 140:1992 | 141:1992 | Richtlinie: | 89/686/EWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, atemschutz halbmaske, A1, A1 Filter, Atemschutz, Climax Filter, Climax Maske, Ersatzfilter, Ersatzfilter A1, Filter, Filter A1, Filter für Halbmaske, Filter für Lackiermaske, Filter für Maske, Filter für Masken, Filter Staubmaske, Staubmaske |
| | |
| |