| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-138088 Herst.-Nr.: 4089 EAN/GTIN: 4026947040899 |
| |
|
| | |
| BGS 4089 - Werkstattwageneinlage Maulschlüssel/Ringschlüssel - 35-tlg. Die 2-farbige Einlage, gefüllt geliefert mit dem 35-tlg. Maulschlüssel/Ringschlüssel Sortiment eignet sich hervorragend als Standard-Set für jeden BGS Werkstattwagen sowie andere Wagen je nach Maß. Das aus Chrom-Vanadium-Stahl gefertigte Werkzeug entspricht den höchsten Ansprüchen von sowohl Hobby-Heimwerkern als auch Profis. Die robuste, aus Hartschaum entwickelte Einlage. - kalt geschmiedetes Werkzeug aus Chrom-Vanadium Stahl - Ringende abgewinkelt - Werkzeugwageneinlage geliefert mit Maulschlüsseln und Ringmaulschlüsseln - aus robustem, hochwertigem Hartschaum - 2-Farbige Einlage, Vollständigkeit während und nach Gebrauch direkt einsehbar durch Farbkontrast - geeignet für alles BGS Werkstattwagen und alle anderen Wagen je nach Maß - Material Chrom-Vanadium-Stahl - Oberflächenvergütung Verchromt, matt - Maße B x H x T 567 x 32 x 408 mm - 8 Stück Doppel-Maulschlüssel: SW 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm - 17 Stück Maul-Ringschlüssel: SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 mm - 10 Stück Doppel-Ringschlüssel, tief gekröpft: SW 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 mm - 1 Stück Werkstattwageneinlage 3/3 für Artikel 4089 Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Oberflächenvergütung: | Verchromt, matt | Maße B x H x T: | 567 x 32 x 408 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bestückt, BGS 4089, Doppel-Maulschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Einlage, Gedore Doppelringschlüssel, Gedore Ringmaulschlüssel, KFZ-Werkzeug, Maulschlüsselsatz, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Systemeinlage, TCS Einlage, Werkstattwagen, Werkstattwageneinlage, Werkzeug, Werkzeugeinlage, Werkzeugwagen, Werkzeugwageneinlage, Werkzuegeinlage gefüllt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 85,68* | € 107,15* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,03* | € 107,15* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 116,64* | € 143,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 85,68* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|